| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000826938 Herst.-Nr.: 1521160S EAN/GTIN: 4251456800713 |
| |
|
| | |
| funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit T-Stiel 90 cmWeitere technische Eigenschaften:· Stiellänge: 900mm· Ausführung: mit T-Stiel Weitere Informationen: | | Blattmaß: | 260 x 170 mm | Eigenschaft: | funkenfrei | Marke: | ENDRES TOOLS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Gerätestiel, Gerätestiele, Idealspaten, Spaten, Spaten (Funkenfrei), gerätestiel aluminium, spaten (funkenfrei), bauspaten t-stiel, Funkenfreie Werkzeuge, Schaufel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 167,14* | € 200,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 167,06* | € 200,92* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,28* | € 201,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 184,81* | € 222,56* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 181,55* | € 224,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|