Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhacke mit Stiel 500 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250404
EAN/GTIN:
     4251456827604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
Kreuzhacke (Funkenfrei)
kreuzhacke stiel
Kreuzhacke mit Stiel 500 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • ähnlich DIN 20109
Technische Daten:
  • Version: Kreuzhacke
  • Länge außen [mm]: 950
  • Breite außen [mm]: 500
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 3,5
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
950 mm
Breite Außen:
500 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke, kreuzhacke 3,5 kg, Funkenfreie Kreuzhacke, Kreuzhacke für Ex-Bereich, Kreuzhacke Ex-Zone, funkenfreie Hacke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,12*
€ 163,95*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 135,14*
€ 164,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 164,77*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 144,91*
€ 177,46*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,33*
€ 214,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.