| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000826937 Herst.-Nr.: 1255802S EAN/GTIN: 4251456827604 |
| |
|
| | |
| funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit Stielähnlich DIN 20109 Weitere Informationen: | | Länge: | 950 mm | Gewicht: | 3,5 kg | Breite: | 500 mm | Eigenschaft: | funkenfrei | Marke: | ENDRES TOOLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke, kreuzhacke 3,5 kg, Flachkreuzhacke, Flachspitzhacke, Funkenfreie Werkzeuge, Hacke, Kreuzhacken, Pickel, Pickhacke, Spitzhacke, Zweispitz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 134,98* | € 166,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,59* | € 166,89* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,52* | € 166,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 148,28* | € 180,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 149,51* | € 183,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|