Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange Gesamt-L.540mm Spann-W.0-51mm f.Rohre 2 Zoll ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000826920
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0510020C
EAN/GTIN:
     4251456800591
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · Maulstellung 45°Weitere technische Eigenschaften:· Material: Kupfer-Beryllium
Weitere Informationen:
Spannweite:
0-51 mm
Gesamtlänge:
540 mm
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
50,8 mm
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), eckrohrzange 45° 2", armaturenzange, armaturenzange 2", Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Funkenfreie Werkzeuge, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 468,80*
€ 515,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 469,87*
€ 515,99*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 473,65*
€ 518,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,25*
€ 554,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,50*
€ 556,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,52*
€ 613,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,35*
€ 597,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 502,33*
€ 597,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,18*
€ 582,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 489,16*
€ 582,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 489,15*
€ 582,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 489,14*
€ 582,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,80*
€ 557,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres
0510015C
ab € 654,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.