Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender für Papiertuchrollen bis max. 245 mm Breite und 150 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249664
EAN/GTIN:
     5425035590701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Spender für Papiertuchrollen bis max. 245 mm Breite und 150 mm Durchmesser
  • passend für Papiertuchrollen mit Innenabrollung
  • individuelle Dosierung: mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne können die Papiertücher in beliebiger Länge abgerissen werden
  • maximale Hygiene, da der Anwender nur das entnommene Papiertuch berührt
  • einfache und schnelle Nachbefüllung des Wischtuchspenders
  • aus Kunststoff: stoßfest, weiß und leicht durchsichtig zur Kontrolle der Füllmenge
  • einfach zu reinigen
  • abschließbar mit beiliegendem Schlüssel
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 180
  • Breite außen [mm]: 172
  • Höhe außen [mm]: 345
  • Gewicht [kg]: 0,82
Weitere Informationen:
Länge Außen:
180 mm
Breite Außen:
172 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
345 mm
Gewicht:
0,82 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
248314
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.