Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher, weiß, 1-lagig, VE = 12 Rollen à 125 m, Breite 22 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248314
EAN/GTIN:
     5425035591791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Reinigungstuch mit Innenabwicklung, weiß, 1-lagig, VE = 12 Rollen à 125 m, Breite = 22 cm
  • für nahezu alle leichten Reinigungsarbeiten
  • ideal für Hygienebereiche mit großem Verbrauch
  • umweltfreundliche und hygienische Tücher aus hochreinem Zellstoff, weiß
  • praktisch im Zugriff, ohne Perforation
  • die Innenabwicklung garantiert bei Verwendung des wandmontierten Spenders die ständige Sauberkeit des Tuches
Technische Daten:
  • Werkstoff: Zellulose
  • Länge außen [mm]: 125000
  • Breite außen [mm]: 125
  • Höhe außen [mm]: 220
  • Farbe: weiß
  • Typ: N 19
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Flächengewicht [g/m²]: 21
  • Anzahl VE pro Palette: 32
  • Eigenschaften Reinigungstuch: hygienisch, lebensmittelecht, mit EU Ecolabel
  • Format: Rollen
  • Perforation: nein
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,58
Weitere Informationen:
Länge Außen:
125000 mm
Breite Außen:
125 mm
Höhe Außen:
220 mm
Werkstoff:
Zellulose
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapier weiß einlagig, einwegputztücher, papier-wischtücher weiß, Rollenhandtuch, Handtuchpapier, Pflegetuch, Putz-Tuch, Putztuch, Reibtuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Universaltuch, Industrieputztücher, Wischtücher, Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 3,7475* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,92*
€ 73,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,18*
€ 70,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,23*
€ 69,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,97*
€ 53,51
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
249664
ab € 40,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.