Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun Ausgleichselement, feuerverzinkt, B 2200, H 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-335
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     249335
EAN/GTIN:
     4250384703684
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Robuster Mobilzaun mit eingeschweißtem Gitter, feuerverzinkt, B 2200, H 1200 mm, Ausgleichselement
  • Komplett feuerverzinkter Stahlrohrrahmen
  • Minutenschneller Auf- und Abbau
  • Robuster Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter
  • Zaunfelder sind frei in der Halterung beweglich, somit ist jede Winkelstellung möglich
  • Standrohr Ø 42,4 mm, Querrohr Ø 26,9 mm
  • Maschenweite: 100 x 300 mm
  • Für das Aufstellen der Zaunelemente sind Zaunfüsse aus Kunststoff oder Beton erforderlich. Diese finden Sie unter Zubehör
  • zum Absperren von Baustellenbreichen
  • Drahtstärke senk- und waagerecht: 3 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2200 x 42 x 1200
  • Typ: 3B1222
  • Gewicht [kg]: 8
  • Marke: Schake
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2200 mm
Tiefe Außen:
42 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, bauzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Baustellengitter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,88*
€ 69,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 71,06*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,60*
€ 72,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 56,66*
€ 74,70*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 106,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 8,52*
Zubehör
Schake
ab € 13,01*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 9,38*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 10,11*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 21,55*
Zubehör
Schake
ab € 32,76*
Zubehör
Schake
ab € 16,60*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 2,77*
Zubehör
Schake
ab € 957,08*
Zubehör
Schake
ab € 445,89*
Zubehör
Schake
ab € 476,32*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 422,81*
Zubehör
Schake
3B116
ab € 7,19*
Zubehör
Schake
3R116
ab € 36,07*
Zubehör
Schake
3B1542
ab € 27,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.