Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank Cabo, B 930, T 400 mm, 4 Einlegeböden, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243746
EAN/GTIN:
     4062084608578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeug- und Materialschrank Cabo, mit 4 Einlegeböden, B 930, T 400, H 1950 mm, grau/blau
  • hohe Flexibilität, höhenverstellbare (im 15 mm Raster), verzinkte Einlegeböden
  • hohe Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit
  • 3-riegeliges Muldengriffschloss Ergo-Lock, mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!, Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
  • attraktive Optik, inkl. Sockel
  • langlebige Stahlkonstruktion
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 930
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Maße innen B x T x H [mm]: 928 x 353 x 1840
  • Typ: Standard
  • Gewicht [kg]: 57,57
Weitere Informationen:
Breite Außen:
930 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
928 mm
Tiefe Innen:
353 mm
Höhe Innen:
1840 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
57,57 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,78*
€ 334,45*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 270,40*
€ 336,98*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 294,22*
€ 349,41*
58 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 304,77*
€ 366,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,39*
€ 420,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,79*
€ 500,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,47*
€ 472,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,39*
€ 433,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-801|
ab € 23,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 31,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.