Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, Breite 900 mm, 6 Abteile, mit Sockel, Türen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243740
EAN/GTIN:
     4025314682816
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Doppelstöckiger Kleiderspind Cabo, 6 Schrankabteile, B 900, T 500, H 1850 mm, m. Sockel, grau
  • Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
  • Türen inkl. Belüftungsschlitze
  • Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Standardausstattung Garderobenschrank: Hutboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil. Türen rechts angeschlagen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
  • Türanschlagsdämpfer serienmässig
  • doppelstöckiger Garderobenschrank, 2 Abteile übereinander
  • Schrankabteile 300 mm breit
  • inkl. eingestanztem Etikettenrahmen
Technische Daten:
  • Ausstattung: Kleiderstange mit 3 Haken pro Fach
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Doppelstock-Türen
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: D900-3
  • Gewicht [kg]: 59,39
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Tiefe Innen:
465 mm
Höhe Innen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
59,39 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,01*
€ 477,33*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,27*
€ 477,54*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 406,89*
€ 489,90*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,11*
€ 516,47*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,79*
€ 546,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,74*
€ 650,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,12*
€ 628,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,55*
€ 600,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,79*
€ 568,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.