Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleiderspind doppelstöckig Classic, 3 Abteile, Abteilbre 364839-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364839-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-30|S10000
EAN/GTIN:
     4025314682816
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
C+P Kleiderspind doppelstöckig Classic, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit Sockel, HxBxT 1800x900x500 mm, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 7035 Lichtgrau 3 Abteile mit je 2 Fächern Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken Auf 100 mm hohem Sockel Mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz (vorne zurückgesetzt) 6 Drehriegel für Vorhängeschlösser 6 Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität Mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben/unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen Türaufhängung in Drehbolzen Türanschlag = rechts Schloss Typ = Drehriegelverschluss Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Unterbau Material = Stahl Abteil Breite = 300 mm Eigengewicht = 59,68 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Eigengewicht:
59.68 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Sockel
Unterbau Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
1806.00 mm
WIDTH GRO:
906.00 mm
DEPTH GRO:
506.00 mm
WEIGHT GRO:
60.680000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,01*
€ 477,33*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,27*
€ 477,54*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 406,89*
€ 489,90*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,11*
€ 516,47*
€ 4,95*
ab € 455,67*
€ 520,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,47*
€ 614,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,59*
€ 596,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,03*
€ 584,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,11*
€ 538,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.