Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Sockel, 6 Fächer H1800xB900xT500mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314682816
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-30|S10000
EAN/GTIN:
     4025314682816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit je 2 Fächern, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 100 mm hohem Sockel, vorne zurückgesetzt mit Öffnung für optimale Belüftung, 6x Drehriegel für Vorhangschloss, Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Belüftungs-Lochbild und eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, Maße: H 1800 x B 900 x T 500 mm, Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
900 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm | 300 MMT
Gewicht:
59.89 KG
Breite:
900 MMT
Höhe:
1800 MMT
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Tiefe:
500 MMT
Anzahl Fächer:
6
Frontfarbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Anzahl Türen:
6.0 C62
Tür Öffnungswinkel:
110.0 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Flügeltüren
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlag Front 01:
DIN rechts
Anschlag Front 02:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Schließung:
Riegel
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Belüftung:
Ja
Belüftung Front:
Lochrosetten
Garderobenstange:
fixiert
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Form Garderobenstange:
oval
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Stahl
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Anzahl Garderobenhaken / Stange:
3 C62
Höhe Unterbau:
100 MMT
Anzahl Abteile:
3
Gaderobenhaken:
verschiebbar
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Unterbau:
Sockel
Material Unterbau:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Garderobe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,01*
€ 477,33*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,27*
€ 477,54*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 406,89*
€ 489,90*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,11*
€ 516,47*
€ 4,95*
ab € 455,67*
€ 520,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,33*
€ 568,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,17*
€ 555,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,83*
€ 541,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,01*
€ 492,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.