Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickRinse Augenspülampullen, Nachfüllung für QuickSafe Box, 4 x 5 Ampullen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-635
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     243635
EAN/GTIN:
     5715205516021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
QuickRinse Augenspülampullen, Nachfüllung für QuickSafe Box, VE=4 x 5 Ampullen à 20 ml
  • QuickRinse Augenspülampullen, 4 x 5 Ampullen à 20 ml mit steriler 0,9 % Kochsalzlösung
  • Nachfüllung für QuickSafe Box
Technische Daten:
  • Farbe: transparent
  • Typ: QuickRinse
  • Maße außen B x T x H [mm]: 110 x 80 x 130
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (93/42/EEC)
  • Verpackungseinheit (VE): 4
  • Inhaltsmenge: 4
  • Gewicht [kg]: 0,12
  • Marke: Plum
Weitere Informationen:
Breite Außen:
110 mm
Tiefe Außen:
80 mm
Höhe Außen:
130 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspülflasche plum, augennotdusche sprühflasche, Nachfüllung QuickSafe Box, Plum
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 23,53*
€ 31,63*
€ 7,95*
ab € 23,65*
€ 33,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,14*
€ 38,40*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 36,02*
€ 48,20*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,28*
€ 52,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,24*
€ 62,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,37*
€ 57,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,10*
€ 56,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
1 Paket enthält 4 Flaschen (ab € 10,07* pro Flasche)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
55029 / 5502
ab € 15,44*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.