| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001098778 Herst.-Nr.: 5160 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PLUM 5160 QuickRinse Augenspülampullen 5 x 20ml 0,9%ige NaCl-Lösung steril BOX à 4 x 5 Ampullen 20 sterile 20 ml Augenspülampullen zum Ausspülen von Staub und Schmutz. Enthält 0,9 % Natriumchloridlösung, welche dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Für die Nachfüllung der QuickSafe-Box und für den Einzeleinsatz.Inhalt: Box mit 4 x 5 Ampullen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5160 | Werksnummer: | 6510120749 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 5 x 20ml 0,9%ige NaCl-Lösung steril |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 23,37* | € 31,34* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 23,73* | € 32,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,16* | € 38,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 35,97* | € 48,11* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,38* | € 52,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Flaschen (ab € 7,04* pro Flasche) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|