Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbord 80-6 zum Schutz von Sperrflächen, Breite 800 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-233-423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     233423
EAN/GTIN:
     4055381424255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
Leitbord zum Schutz von Sperrflächen, kst-beschichtet, Breite 800 mm ,Typ 80-6
  • für den Schutz von z.B. Lager- oder Brandschutztüren
  • massive Stahlwinkel (6 mm) schützen Sperrflächen
  • gelb kunststoffbeschichtet
  • mit Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage
  • für die Innenanwendung
  • Befestigung im Boden mit 5 Universaldübeln oder 5 Durchsteckankern bei Betonböden (optional lieferbar)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Anfahrschutz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 150
  • Materialstärke [mm]: 6
  • Typ: 80-6
  • Gewicht [kg]: 10,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Leitelement, Schrammschutz, Rammschutz, Rammschutz-Barriere, Kantenschutz, Leitbord
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 87,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,38*
€ 88,29*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,26*
€ 94,17*
€ 4,70*
ab € 91,86*
€ 114,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 114,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,93*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.