Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Leitbord, Länge 800 mm, Wandstärke 6 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Artikel-Nr.:
     103-181929
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.24.121
EAN/GTIN:
     4055381424255
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
Anfahrschutz Leitbord, Länge 800 mm, Wandstärke 6 mm.

Häufig werden Lager- und Brandschutztüren beschädigt. Ursache: In der Sperrfläche im Rückfahrraum wurden Paletten/Gitterboxen abgestellt. Ebenso durch Staplerfahrer, die in diesen Bereich einfahren, während sich die Tür öffnet. Dieser kräftige, massive Stahlwinkel zum Aufdübeln sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen. 6- oder 10-mm-Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, abgerundete Ecken, 150 mm hoch und 100 mm tief, mit Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anfahrschutz aus Stahl
Form:
L-Form
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gesamtlänge:
800 mm
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
150 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, moravia anfahrschutz, 181929 49, Rammschutz, Rammschutzbalken, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 87,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 88,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,54*
€ 94,41*
€ 4,70*
ab € 92,15*
€ 114,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,68*
€ 115,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.