Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz L-520, beschichtet, 600 x 520 x 520 mm, Rundumschutz für Säulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219737
EAN/GTIN:
     4055381460819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
Säulenschutz, 600 x 520 x 520 mm, Rundumschutz für Säulen, Masten und Pfeilern, Typ L-520
  • hochwertiger Stahlbügel
  • einfache Montage
  • 2 mm Wandstärke
  • für den Außeneinsatz geeignet
  • feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
  • optimaler Rundumschutz für Säulen, Masten, Pfeilern usw
  • Befestigung im Boden mit 8 Universaldübeln (12/100) oder 8 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Säulenschutz
  • Pfosten oder Querbalken: Pfeilerschutzprofil
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Breite außen [mm]: 520
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 13,5
  • RAL-Code: 1023
  • RAL-Code 2: 9005
  • Tiefe außen [mm]: 520
Weitere Informationen:
Breite Außen:
520 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
600 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Breite Innen:
400 mm
Tiefe Innen:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
13,5 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,76*
€ 314,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,39*
€ 334,51*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,46*
€ 355,17*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 297,61*
€ 356,00*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,46*
€ 365,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,60*
€ 435,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.