Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Overall uvex 5/6, Kategorie III, Typ 5/6, weiß/lime, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-243
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031101523972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Chemikalienschutz-Overall uvex 5/6, Kategorie III, Typ 5/6, weiß/lime, Gr. L
  • Kategorie III, Typ 5, 6
  • Einsatzbereiche: Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien, Lackierarbeiten, allgemeine Wartungsarbeiten
  • silikonfreier Einwegoverall, begrenzt sprüh- und partikeldicht, reinraumgeeignet
  • Die Kombination eines atmungsfähigen, sehr leichten PE-Laminats mit einer luftdurchlässigen Rückenpartie bietet ein hohes Niveau an Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren
  • eingefasste Nähte und Gummizug in Kontrastfarbe
  • Mittelfingerschlaufen
  • optimierte Passform für hohen Tragekomfort
  • selbstklebende Reißverschlussabdeckung
  • gemäß EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
Technische Daten:
  • Version: Overall
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: L
  • Marke: uvex
  • Schutztyp: Kategorie III, Typ 4, 5, 6
  • Farbe: weiß
  • Anwendungsbereich: Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien, Automobilindustrie, Schleif- und Polierarbeiten, Zementherstellung, Abbrucharbeiten und Sanierungen, Reinraumanwendungen
  • Gewicht [kg]: 0,238
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,238 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
9871012
ab € 7,04*
Ähnlich
uvex
ab € 19,97*
Ähnlich
uvex
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.