Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standpfosten S-ZK für Rammschutzplanke Safe, feuerverz. + kst-beschichtet, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207479
EAN/GTIN:
     4055381350493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Standpfosten f. Rammschutzplanke Safe, feuerverzinkt u. kunststoff-beschichtet gelb, Typ S-ZK
  • effektiver Schutz von Säulen, Pfosten und Arbeitsbereichen vor den typischen Beschädigungen durch Rangier- und Staplerverkehr
  • flexibles Rammschutz-System für Innen und Außen
  • massive Stahlelemente gewährleisten eine maximale Kraftaufnahme
  • problemlose 1-Mann-Montage
  • geeignet für lange Strecken oder kurvenreiche Wegführungen
  • Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln (10/100) oder 4 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden
  • feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, gelb
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Planke
  • Pfosten oder Querbalken: Standpfosten
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 465
  • Breite außen [mm]: 80
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 8,5
  • RAL-Code: 1023
  • Tiefe außen [mm]: 80
Weitere Informationen:
Breite Außen:
80 mm
Tiefe Außen:
80 mm
Höhe Außen:
465 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
8,5 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,01*
€ 150,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,14*
€ 150,86*
€ 4,95*
ab € 120,93*
€ 152,08*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,94*
€ 169,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 173,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
422.23.497
ab € 15,97*
Zubehör
Moravia
198.24.064
ab € 83,06*
Zubehör
Moravia
198.26.165
ab € 82,37*
Zubehör
Moravia
198.26.087
ab € 58,42*
Zubehör
Moravia
198.23.147
ab € 65,94*
Zubehör
Moravia
198.21.933
ab € 43,49*
Zubehör
Moravia
198.23.683
ab € 77,59*
Zubehör
Moravia
198.26.826
ab € 83,27*
Zubehör
Moravia
198.20.197
ab € 113,63*
Zubehör
Moravia
198.22.929
ab € 89,33*
Zubehör
Moravia
ab € 2,09*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,64*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.