| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-188-945 Herst.-Nr.: 188945 EAN/GTIN: 5715205480216 |
| | |
|
| | |
| Wandstation mit Augenspülflaschen Duo, 1000 ml Kochsalzlösung - zur schnellen Spülung bei Verletzungen an den Augen, um bleibende Schäden zu vermeiden
- Wandhalterung mit Augenspülflasche
- Lieferung inkl. Piktogrammtafel mit Anwendungshinweisen und Spiegel sowie Befestigungsmaterial
- spezieller Augenaufsatz, der hilft, die Augen offen zu halten
- ergonomisch geformte Augenschale
- ideal für die ständige Bereithaltung von Spülflüssigkeit für die Erstversorgung an besonders gefährdeten Arbeitsplätzen
- gemäß EN 15154-4
- Wandstation mit 1 Augenspülflasche
- Inhalt: 1000 ml sterile 0,9 % Kochsalzlösung - diese entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges und ist somit gut verträglich
- Augenspülflasche DUO spült beide Augen gleichzeitig
Technische Daten: - Spüllösung : Kochsalzlösung
- Version: Wandstation
- Anzahl Augenaufsätze: 2 Stück
- Anzahl Augenspülflaschen: 1 Stück
- Gewicht [kg]: 1,05
- Marke: Plum
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 180 mm | Tiefe Außen: | 60 mm | Höhe Außen: | 300 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Gewicht: | 1,05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 29,44* | € 37,80* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,54* | € 40,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 31,54* | € 40,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,13* | € 43,50* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,46* | € 81,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|