Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set, 6 St, 870mm, 10m Kette, rot/weiß, viereckiger Hartgummi-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set, 6 St, 870 mm, 10 m Kette, rot/weiß, viereckiger Hartgummi-Fuß
  • idealer Helfer für Absperrungen aller Art auf Ihrem Betriebsgelände
  • sicherer Stand durch tiefen Schwerpunkt
  • zeitweise auch im Freien einsetzbar
  • Pfosten aus Kunststoff, 40 mm Ø und 870 mm hoch
  • inkl. Kappe mit 4 integrierten Kettenaufnahmen
  • Lieferumfang je Set: 6 Kettenständer, 10 m Kunststoff-Kette und je 10 Verbindungsglieder und Einhängehaken
  • mobil, einfach und schnell
  • Drei Fußplattenversionen stehen zur Wahl
  • mit viereckigem Hartgummi-Fuß
  • Farbe: rot / weiß
Technische Daten:
  • Version: Kettenständer
  • Ausstattung: 4 Kettenaufnahmen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Durchmesser außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 870
  • Aufstellort: Innen
  • Gewicht [kg]: 11
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
870 mm
Durchmesser Außen:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Absperrketten, Stahlketten, Kunststoffketten, Plastikketten, Absperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E842058
ab € 99,99*
Ähnlich
k.A.
180246
ab € 95,27*
Ähnlich
k.A.
180248
ab € 123,80*
Ähnlich
k.A.
180245
ab € 98,65*
Ähnlich
k.A.
180249
ab € 118,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.