Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Sperrpfosten Set, Ausführung Fuß befüllbar, Pfosten Kunststoff schwarz-ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ketten-Sperrpfosten Set, Ausführung Fuß befüllbar, Pfosten Kunststoff schwarz-ge
Ketten-Sperrpfosten Set, Ausführung Fuß befüllbar, Pfosten Kunststoff schwarz-ge
Artikel-Nr.:
     369-E842058
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E842058
EAN/GTIN:
     4055381173108
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
∙ Bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken ∙ Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz ∙ Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb ∙ Drei Fußausführungen zur AuswahlHöhe: 870 mmRohr-Ø: 40 mmHartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kgKunststofffuß (rund, befüllbar, Ø 300 mm): 1,5 kgKunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kgMaximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
870 mm
Gewicht:
1,5 kg
Rohr-Ø:
40 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Anzahl Pfosten:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, mobile absperrung, kettenständer gelb/schwarz, Personenleitsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 124,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 146,40*
Lager 369
Frei Haus
ab € 124,61*
€ 154,49*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
180246
ab € 95,33*
Ähnlich
k.A.
180248
ab € 123,81*
Ähnlich
k.A.
180245
ab € 98,73*
Ähnlich
k.A.
180249
ab € 117,94*
Ähnlich
k.A.
180247
ab € 127,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.