Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set, 6 St, 870mm, 10m Kette, gelb/schw, dreieck.Kst-Fuß, betongef.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180246
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer kunststoff gelb
Kettenständer-Set, 6 St, 870 mm, 10 m Kette, gelb/schwarz, dreieckiger Kunststoff-Fuß, betongefüllt
  • idealer Helfer für Absperrungen aller Art auf Ihrem Betriebsgelände
  • sicherer Stand durch tiefen Schwerpunkt
  • zeitweise auch im Freien einsetzbar
  • Pfosten aus Kunststoff, 40 mm Ø und 870 mm hoch
  • inkl. Kappe mit 4 integrierten Kettenaufnahmen
  • Lieferumfang je Set: 6 Kettenständer, 10 m Kunststoff-Kette und je 10 Verbindungsglieder und Einhängehaken
  • mobil, einfach und schnell
  • Drei Fußplattenversionen stehen zur Wahl
  • mit dreieckigem Kunststoff-Fuß, betongefüllt
  • Farbe: gelb / schwarz
Technische Daten:
  • Version: Kettenständer
  • Ausstattung: 4 Kettenaufnahmen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Durchmesser außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 870
  • Aufstellort: Innen
  • Gewicht [kg]: 18
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
870 mm
Durchmesser Außen:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, kettenständer, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sicherheitspfosten, Gurtabsperrbänder, Bandabsperrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E842058
ab € 99,99*
Ähnlich
k.A.
180248
ab € 123,80*
Ähnlich
k.A.
180245
ab € 98,65*
Ähnlich
k.A.
180249
ab € 118,45*
Ähnlich
k.A.
180247
ab € 127,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.