Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Partikelfilter Pure P3, für X-plore-Halbmasken Serie 3000, VE = 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-090
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     600170424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
dräger partikelfilter p3
Dräger Partikelfilter Pure P3, für X-plore-Halbmasken Serie 3000, VE = 10 Paar
  • Filter für Dräger Atemschutz-Halbmasken X-plore 3300 und X-plore 3500, gemäß EN 140 bzw. 14387
Technische Daten:
  • Version: Filter
  • Filterart: Partikelfilter
  • Marke: Dräger
  • Filterklasse: P3 R
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen Partikel P3, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,034
Weitere Informationen:
Breite Außen:
180 mm
Tiefe Außen:
380 mm
Höhe Außen:
120 mm
Gewicht:
0,034 kg
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Atemschutzfilter, Dräger Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 10,734* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,76*
€ 162,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,73*
€ 160,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,15*
€ 152,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,03*
€ 147,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,34*
€ 127,73
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738817
ab € 7,70*
Ähnlich
Dräger
6738873
ab € 4,69*
Ähnlich
Dräger
6738353
ab € 2,57*
Ähnlich
Dräger
ab € 155,81*
Ähnlich
Dräger
ab € 145,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.