Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Kombifilter A2-P3, für X-plore-Halbmasken Serie 3000, VE = 7 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-086
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
dräger kombifilter a2p3
kombifilter a2p3
kombifilter a
Dräger Kombifilter A2-P3, für X-plore-Halbmasken Serie 3000, VE = 7 Paar
  • Filter für Dräger Atemschutz-Halbmasken X-plore 3300 und X-plore 3500, gemäß EN 140 bzw. 14387
Technische Daten:
  • Version: Filter
  • Filterart: Kombifilter
  • Marke: Dräger
  • Filterklasse: A2P3 R D
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe und Partikel P3, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
  • Verpackungseinheit (VE): 7 Paar
  • Inhaltsmenge: 7
  • Gewicht [kg]: 0,155
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
175 mm
Höhe Außen:
115 mm
Gewicht:
0,155 kg
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter, Gasfilter, Partikelfilter, Atemschutzfilter, Dräger Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 7 Paar (ab € 22,29858* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,87*
€ 230,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,69*
€ 226,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,36*
€ 219,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,00*
€ 210,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,09*
€ 185,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738817
ab € 7,73*
Ähnlich
Dräger
6738873
ab € 4,68*
Ähnlich
Dräger
6738353
ab € 2,57*
Ähnlich
Dräger
ab € 146,05*
Ähnlich
Dräger
600170424
ab € 107,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.