Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Mehrbereichskombifilter A2B2-P3, für X-plore- Halbmasken Serie 3000, 6 P.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-088
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
mehrbereichs-kombifilter p3
mehrbereichs-kombifilter
Dräger Mehrbereichskombinationsfilter A2B2-P3, für X-plore- Halbmasken Serie 3000, VE = 6 Paar
  • Filter für Dräger Atemschutz-Halbmasken X-plore 3300 und X-plore 3500, gemäß EN 140 bzw. 14387
Technische Daten:
  • Version: Filter
  • Filterart: Kombifilter
  • Marke: Dräger
  • Filterklasse: A2B2P3 R D
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, anorganische Gase und Partikel P3
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Paar
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,52
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
175 mm
Höhe Außen:
115 mm
Gewicht:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: dräger mehrbereichs-kombifilter, Kombifilter, Gasfilter, Partikelfilter, Atemschutzfilter, Dräger Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Paar (ab € 24,27334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,24*
€ 216,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,21*
€ 209,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,28*
€ 202,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,88*
€ 192,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,64*
€ 173,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738817
ab € 7,68*
Ähnlich
Dräger
6738873
ab € 4,69*
Ähnlich
Dräger
6738353
ab € 2,56*
Ähnlich
Dräger
ab € 155,41*
Ähnlich
Dräger
600170424
ab € 108,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.