Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmesser für Fasspumpe Typ TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmesser für Fasspumpe TP
  • für verschiedene Flüssigkeiten wie Heizöl/Diesel, Wasser, Kühlerfrostschutzmittel
  • Meßwerterfassung erfolgt strömungsmechanisch nach dem Turbinenradzählerprinzip
  • Stromversorgung durch Lithiumbatterie, Betriebsdauer ca. 10 Jahre
  • geeignet für alle Durchflussrichtungen
  • Messbereich 5 - 120 L/min
  • beleuchtete, digitale Displayanzeige
  • Totalspeicher und 8 Teilmengenspeicher
Technische Daten:
  • Messbereich min: 5 l/min
  • Messbereich max: 120 l/min
  • Tiefe außen [mm]: 52
  • Breite außen [mm]: 120
  • Höhe außen [mm]: 85
  • Werkstoff: Kunststoff (POM)
  • Arbeitsdruck max. (bar): 10
  • Viskosität max [mPas]: 40
  • Geeignet für: Vorratsbehälter mit 2" Anschluss
  • Außengewinde: 1"
  • Antrieb: batteriebetrieben
  • Schutzart IP: IP 65
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
120 mm
Tiefe Außen:
52 mm
Höhe Außen:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff (POM)
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser 120l/min, durchflussmengenmesser, Abfüllhilfen, Mengenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,40*
€ 334,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
253591000
ab € 128,18*
Ähnlich
Horn Tecalemit
253591020
ab € 128,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.