Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Spiegel G 800, aus stoßf. Acrylglas, schw/gelber Rahmen, rund, 800mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Industrie-Spiegel G800, aus stoßfestem Acrylglas, schwarz/gelber Rahmen, rund, 800 mm Ø
  • zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
  • ideal für Produktionsstätten und Lagerhallen
  • aus stoßfestem Acrylglas mit sehr guter Bildwiedergabe
  • gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen in Anlehnung an ASR A 1.3 (DIN 4844)
  • montagefertig (Halterung im Rahmen integriert, 76er Schelle)
  • für Innen und geschützte Außenbereiche
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Farbe: gelb
  • Beobachtungsabstand [m]: 8
  • Typ: G 800
  • Gewicht [kg]: 5
  • Durchmesser außen [mm]: 800
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
800 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
gelb
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Rundumsicht-Spiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.