Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm
IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm
IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm
IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm
IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm
Artikel-Nr.:
     158-MW18463
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.18.463
EAN/GTIN:
     4055381183015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industriespiegel Eucryl eckig gelb/schwarz für Innen- u. geschützte Außenbereiche
MORAVIA Industriespiegel Eucryl

  • aus leichtem, stoßfestem Acrylglas in brillanter optischer Qualität
  • gelber Kunststoffrahmen mit seitlichen Warnstreifen (Anlehnung an BGV A 8, DIN 4844)
  • korrisionsfrei
  • Befestigung in jeder Stellung durch integrierte Halterung für Rohrdurchmesser von 7,6 cm möglich

Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich.


  • Größe (BxH): 100,0 x 80,0 cm, Eucryl G3
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Gewicht [kg]:
7
Höhe [cm]:
80,0
Produktart:
Industriespiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
gelb/schwarz
max. Beobachterabstand [m]:
15
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel gelb schwarz, Spiegel - Industriespiegel, Moravia
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,49*
€ 363,08*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 333,14*
€ 383,94*
€ 4,70*
ab € 374,49*
€ 431,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,35*
€ 438,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 473,36*
€ 537,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,52*
€ 639,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,23*
€ 632,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,52*
€ 613,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,36*
€ 563,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,59*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,20*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,14*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,37*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,48*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,45*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.