Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Spiegel G 2, aus stoßfestem Acrylglas, schw/gelber Rahmen, 600x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165537
EAN/GTIN:
     4055381183008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industrie-Spiegel G 2, aus stoßfestem Acrylglas, schwarz/gelber Rahmen, 600 x 800 mm
  • zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
  • ideal für Produktionsstätten und Lagerhallen
  • aus stoßfestem Acrylglas mit sehr guter Bildwiedergabe
  • gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen in Anlehnung an ASR A 1.3 (DIN 4844)
  • montagefertig (Halterung im Rahmen integriert, 76er Schelle)
  • für Innen und geschützte Außenbereiche
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Farbe: gelb
  • Beobachtungsabstand [m]: 10
  • Typ: G 2
  • Gewicht [kg]: 5
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 800 x 600
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
gelb
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel gelb schwarz, Industriespiegel, Rundumsicht-Spiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,02*
€ 250,82*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 219,99*
€ 258,94*
€ 4,70*
ab € 252,19*
€ 295,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,95*
€ 296,34*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,60*
€ 353,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,39*
€ 415,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,56*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,20*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 57,98*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,63*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,96*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,41*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,92*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.