Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Anti-Rutsch-Läufer mit Grobrillen, 120 cm x 10 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165096
EAN/GTIN:
     662641769069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Gummi-Anti-Rutsch-Läufer mit Grobrillen, 120 cm x 10 m, schwarz
  • reduziert Rutschgefahr, erhöht Arbeitssicherheit
  • geeignet für alle industriellen Umgebungen und Einsatzbereiche, wo Rutschgefahr reduziert werden soll
  • Läufer mit hervorragendem Abnutzungs- und Reißwiderstand
  • auch für LKWs oder Werkzeugkarren geeignet
  • resistent gegen zahlreiche Säuren und Chemikalien
  • mit Grobrillen
Technische Daten:
  • Ausstattung: Grobrillen
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 10000
  • Werkstoff: Gummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 6
  • Gewicht [kg]: 86
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
10000 mm
Höhe Außen:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
86 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutsch-matte 70cmx10m, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Rib´n Roll fine rib 753, Notrax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,33*
€ 458,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,09*
€ 693,31*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,29*
€ 545,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,54*
€ 537,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,76*
€ 497,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165093
ab € 233,01*
Ähnlich
k.A.
165090
ab € 184,37*
Ähnlich
k.A.
179378
ab € 824,69*
Ähnlich
k.A.
179377
ab € 637,50*
Ähnlich
k.A.
165098
ab € 816,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.