Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Anti-Rutsch-Läufer, Diamond Plate Runner, Tränenblechoptik, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179378
EAN/GTIN:
     662641676749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Gummi-Anti-Rutsch-Läufer, Diamond Plate Runner, Tränenblechoptik, 91 cm x 22,8 m, grau
  • reduziert Rutschgefahr, erhöht Arbeitssicherheit
  • geeignet für alle industriellen Umgebungen und Einsatzbereiche, wo Rutschgefahr reduziert werden soll
  • Läufer mit hervorragendem Abnutzungs- und Reißwiderstand
  • auch für LKWs oder Werkzeugkarren geeignet
  • resistent gegen zahlreiche Säuren und Chemikalien
  • Tränenblechoptik, ölbeständig
Technische Daten:
  • Ausstattung: Tränenblechoptik
  • Breite außen [mm]: 910
  • Tiefe außen [mm]: 22800
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: grau
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Gewicht [kg]: 90,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Tiefe Außen:
22800 mm
Höhe Außen:
5 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
90,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, anti-rutsch-matte grau, anti rutsch-matte, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Diamond Plate Runner 737, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,22*
€ 1.099,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,93*
€ 1.079,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,30*
€ 1.047,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,05*
€ 1.021,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,94*
€ 981,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165093
ab € 232,76*
Ähnlich
k.A.
165090
ab € 184,54*
Ähnlich
k.A.
179377
ab € 638,08*
Ähnlich
k.A.
165098
ab € 821,61*
Ähnlich
NOTRAX
753R0433BL
ab € 391,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.