Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Anti-Rutsch-Läufer mit Feinrillen, 100 cm x 10 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165093
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Gummi-Anti-Rutsch-Läufer mit Feinrillen, 100 cm x 10 m, grau
  • reduziert Rutschgefahr, erhöht Arbeitssicherheit
  • geeignet für alle industriellen Umgebungen und Einsatzbereiche, wo Rutschgefahr reduziert werden soll
  • Läufer mit hervorragendem Abnutzungs- und Reißwiderstand
  • auch für LKWs oder Werkzeugkarren geeignet
  • resistent gegen zahlreiche Säuren und Chemikalien
  • mit Feinrillen
Technische Daten:
  • Ausstattung: Feinrillen
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 10000
  • Werkstoff: Gummi
  • Farbe: grau
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 33
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
10000 mm
Höhe Außen:
3 mm
Werkstoff:
Gummi
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, anti-rutsch-matte 1000 mm breit, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte grau, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Rib´n Roll fine rib 750, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165090
ab € 185,59*
Ähnlich
k.A.
179378
ab € 827,18*
Ähnlich
k.A.
179377
ab € 635,42*
Ähnlich
k.A.
165098
ab € 821,13*
Ähnlich
NOTRAX
753R0433BL
ab € 391,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.