Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Anti-Rutsch-Läufer, öl-beständig, 140 cm x 10 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-098
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     165098
EAN/GTIN:
     662641775145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Gummi-Anti-Rutsch-Läufer, öl-beständig, 140 cm x 10 m, schwarz
  • reduziert Rutschgefahr, erhöht Arbeitssicherheit
  • geeignet für alle industriellen Umgebungen und Einsatzbereiche, wo Rutschgefahr reduziert werden soll
  • Läufer mit hervorragendem Abnutzungs- und Reißwiderstand
  • auch für LKWs oder Werkzeugkarren geeignet
  • resistent gegen zahlreiche Säuren und Chemikalien
  • Hammerschlagoptik, ölbeständig
Technische Daten:
  • Ausstattung: Hammerschlagoptik
  • Breite außen [mm]: 1400
  • Tiefe außen [mm]: 10000
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 51,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
10000 mm
Höhe Außen:
3 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
51,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummiläufer schwarz, anti rutsch-matte, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Check´n´Roll 746GR, Notrax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 816,48*
€ 926,06*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,17*
€ 926,07*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,07*
€ 1.102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,24*
€ 1.090,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,30*
€ 1.053,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,80*
€ 1.021,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,17*
€ 971,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
165093
ab € 232,75*
Ähnlich
Justrite
179378
ab € 830,51*
Ähnlich
Justrite
179377
ab € 637,24*
Ähnlich
NOTRAX
ab € 167,42*
Ähnlich
NOTRAX
753R0433BL
ab € 392,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.