Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummimatte aus Naturkautschuk, 6mm stark m.breiten Rillen, Mattenbreite 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-NOTRAX753R0433BL
Hersteller:
     NOTRAX
Herst.-Nr.:
     753R0433BL
EAN/GTIN:
     0662641769069
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Gummimatten aus Naturkautschuk, mit breiten Rillen

Anwendung
Für den trockenen Einsatzbereich und normale Anwendung wie z.B. an Werkbänken, Montage-Laborbereichen, Packtischen, Kontrollständen. Zum Einsatz als Bodenläufer in zahlreichen Anwendungen in Produktionen, vor Maschinen und überall wo Gegenstände rutschen können und zum Zuschneiden als Schubladeneinlage, Werkzeugablage oder Arbeitsunterlage für Werkbänke, Schränke, Werkzeugwagen, Koffer und Kästen.

Ausführung
• Oberfläche aus breiten Rillen
• geriffelt in Längsrichtung
• Bodenbelag mit exzellenten Abnutzungs- und Reißwiderständen
• bedingt beständig gegen verdünnte Säuren und Lösungen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kautschuk
Ausführung Matte:
Rolle
Antistatisch:
Nein
Länge:
10000 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Nein
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
1200 mm
Oberflächenstruktur:
Breite Rillen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
6 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
70 °C
Beständigkeit gegen:
Säure (bedingt)
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutsch-matte 70cmx10m, Bodenmatten, Gummimatten, Riefenmatten, Arbeitsplatzmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, NOTRAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,73*
€ 456,29*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,97*
€ 689,84*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,84*
€ 820,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,63*
€ 805,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,55*
€ 775,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,44*
€ 756,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,97*
€ 724,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165093
ab € 233,94*
Ähnlich
k.A.
165090
ab € 186,03*
Ähnlich
k.A.
179378
ab € 826,16*
Ähnlich
k.A.
179377
ab € 639,14*
Ähnlich
k.A.
165098
ab € 822,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.