Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Abfall-Standsäule, verzinkt, selbstschließende Einwurfklappe, moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-652
Herst.-Nr.:
     164652
EAN/GTIN:
     4030695039524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Ascher-Abfall-Standsäule aus verzinktem Stahlblech, mit selbstschließender Einwurfklappe, moosgrün
  • ideal für den Außeneinsatz
  • selbstschließende Abfall-Einwurfklappe
  • 2 einzeln entnehmbare Innenbehälter für Asche (2 Liter) und Abfall (5 Liter)
  • abschließbar
  • mit Bodenplatte zum Aufdübeln (inkl. Montagematerial)
  • aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 5
  • Farbe: moosgrün
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Breite außen [mm]: 180
  • Tiefe außen [mm]: 180
  • Höhe außen [mm]: 1150
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 10
  • Marke: VAR GmbH
Weitere Informationen:
Breite Außen:
180 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
1150 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
moosgrün
Gewicht:
10 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,72*
€ 310,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,03*
€ 320,98*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 340,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,92*
€ 381,26*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,22*
€ 382,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,16*
€ 454,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.