Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Strickhandschuhe Nitril/PU-Foam-Besch., atmungsaktiv, Kat.II, Gr. 10, 12 P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163612
EAN/GTIN:
     4260442330196
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Nylon-Strickhandschuhe Nitril/PU-Foam-Beschichtung, atmungsaktiv, Kategorie II, Gr. 10, VE = 12 Paar
  • Kategorie II, Nylon-Strick mit patentierter Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, atmungsaktiv
  • Handrücken und Fingeroberseite frei
  • ergonomische Passform, hoher Tragekomfort
  • exzellenter Nass- und Trockengriff
  • silikonfrei
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Mechanischer Schutz
  • Größe: 10
  • Marke: ATG
  • Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Feinmechanik, Verpackungs- und Versandarbeiten
  • Typ: MAXIFLEX
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Paar
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,045
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,045 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 5,02334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,47*
€ 93,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,33*
€ 90,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,28*
€ 71,73
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
192908
ab € 57,00*
Ähnlich
k.A.
163611
ab € 60,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.