Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-149-232 Herst.-Nr.: 149232 EAN/GTIN: 4046719719846 |
| | |
|
| | |
| 3M Vollmaske 6900 S, Gr. L, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 136 - gemäß EN 136
- wartungsarm und wirtschaftlich
- extrem leichte Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten
- kompakte Bauform der Halbmaske ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- mit Bajonett-Klick-Anschluss für schnellen Filterwechsel
Technische Daten: - Version: Vollmaske - Mehrweg
- Ausstattung: Vollmaske ohne Filter
- Marke: 3M
- Größe: L
- Gewicht [kg]: 0,082
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,082 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 87,06* | € 103,49* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 105,27* | € 110,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 96,26* | € 112,50* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 100,90* | € 117,07* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 144,83* | € 167,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 144,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|