| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-145-544 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 145544 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Augen-Notfallstation, mit zwei Augenspülflaschen - zur schnellen Spülung bei Verletzungen an den Augen, um bleibende Schäden zu vermeiden
- Wandhalterung mit Augenspülflasche
- Lieferung inkl. Piktogrammtafel mit Anwendungshinweisen und Spiegel sowie Befestigungsmaterial
- spezieller Augenaufsatz, der hilft, die Augen offen zu halten
- ergonomisch geformte Augenschale
- ideal für die ständige Bereithaltung von Spülflüssigkeit für die Erstversorgung an besonders gefährdeten Arbeitsplätzen
- gemäß EN 15154-4
- Wandstation mit 2 Augenspülflaschen
- Inhalt: 200 ml Augenspülflasche mit steriler 4,9% Phosphatpufferlösung, ph-neutral und 500 ml Augenspülflasche mit steriler 0,9% Kochsalzlösung
Technische Daten: - Spüllösung : pH-neutral + Kochsalzlösung
- Version: Wandstation
- Anzahl Augenaufsätze: 1 Stück
- Anzahl Augenspülflaschen: 2 Stück
- Gewicht [kg]: 1,32
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 230 mm | Tiefe Außen: | 80 mm | Höhe Außen: | 290 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Gewicht: | 1,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: augenspülstation, Augenspülflasche, Augenspülung, Plum Augenspülung, Augen Notfallstation |
| | |
| |