Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel R 7.3, zur Innenaufstellung, 750 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145167
EAN/GTIN:
     4055381166223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Eckwinkel
Einlassecke
Rammschutzbügel R 7.3 zur Innenaufstellung, 750 x 350 mm, gelb lackiert
  • mehr Schutz und Sicherheit für Mensch und Maschine
  • Schutzsystem aus stabiler Stahlkonstruktion (Wandstärke 3 mm) zur Sicherung sensibler Bereiche, Fahrwege oder Regale
  • Rohrmaterial (Ø 76 mm) aus einem Stück gebogen - keine Schweißnähte
  • mit angeschweißter Bodenplatte (160 x 140 x 10 mm) zum Verdübeln
  • Befestigung im Boden mit 8 Universaldübeln (10/100) oder 8 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
  • zur Innenaufstellung
  • gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Bügel
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Breite außen [mm]: 750
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 11
  • RAL-Code: 1023
  • RAL-Code 2: 9005
  • Tiefe außen [mm]: 350
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
350 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
11 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,18*
€ 115,77*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 97,99*
€ 124,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 131,13*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,52*
€ 151,57*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,52*
€ 177,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.23.497
ab € 15,95*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,42*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 19,19*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.