Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abfüllpodest für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl, ableitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Abfüllpodest
Sicherheits-Abfüllpodest für ein Spundlochfass à 200 Liter, elektrisch ableitfähig
  • Schutz vor abtropfenden Restflüssigkeiten
  • für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl
  • große Abstellfläche für Abfüllgefäße
  • das Abfüllgefäß steht sicher auf der abgesenkten Stellfläche des Abfüllpodestes
  • erhöht die Sicherheit beim Abfüllen, da der Behälter nicht festgehalten werden muss
  • mit Öffnungen für 3/4"- und 2“-Spundloch, z.B. für Pumpen oder Füllstandsanzeigen etc
  • Höhe Stellfläche bis Oberkante Fass (mm): 320
  • elektrisch leitfähige Version (TÜV-geprüft) für entzündbare Flüssigkeiten, mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Abfüllhilfen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 900 x 400
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: schwarz
  • Antistatik/ESD: ableitfähig
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits Abfüllpodest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,06*
€ 346,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137385
ab € 65,01*
Zubehör
k.A.
137372
ab € 115,46*
Zubehör
k.A.
123554
ab € 967,83*
Zubehör
k.A.
129362
ab € 93,41*
Zubehör
k.A.
137715
ab € 76,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.