Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmesser für Fass- und Containerpumpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117582
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmesser für Fass- und Containerpumpen aus PP, PPO
  • zur Messung von dünnflüssigen bis mittelviskosen Medien nach dem Taumelscheibenprinzip
  • 9 adressierbare Speicherplätze für Kalibrierfaktor
  • Durchflussgeschwindigkeitsanzeige auf Knopfdruck ablesbar
  • Tastatursperre gegen Fehlbedienung möglich
  • für Einsätze bis max. 4 bar
  • komplett mit Pumpenanschluss
  • Relaismodul zur Mengenvorwahl optional erhältlich
  • Volumenstrom in l/min ablesbar
Technische Daten:
  • Messbereich min: 10 l/min
  • Messbereich max: 100 l/min
  • Breite außen [mm]: 300
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Werkstoff: PPO
  • Arbeitsdruck max. (bar): 4
  • Viskosität max [mPas]: 2000
  • Fördermenge max. [l/min]: 100
  • Geeignet für: für Containerpumpen CM, CP-A, CP-B
  • Schutzart IP: IP 55
  • Werkstoff Dichtung: FPM, FKM
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
PPO
Gewicht:
1,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,02*
€ 1.480,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,24*
€ 1.466,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,02*
€ 1.395,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,83*
€ 1.342,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,98*
€ 1.266,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
121590
ab € 901,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.