Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 8 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137304
EAN/GTIN:
     4033743101112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 8 m Länge
  • für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Bereichen geeignet
  • mit massiven Stahlhaken ausgestattet, mit denen die Leitern an stabilen Balkon- und Fensterbrüstungen oder Dachvorsprung eingehängt werden können
  • für den Abstieg an glatten Fassaden empfiehlt sich die Verwendung von zusätzlichen Abstandhaltern (mind. einer je Leiter)
  • Belastbarkeit (TÜV geprüft): Leiter gesamt: 300 kg, Sprosse einzeln: 150 kg
  • Sprossenbreite: 330 mm
  • Sprossenabstand: 350mm
  • Tragseilabstand: 303 mm
  • Packmaß: 300 x 200 x 100 mm
Technische Daten:
  • Version: Teleskopleiter
  • Werkstoff: Aluminium
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Stellfläche B x L [mm]: 330 x 8000
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
8000 mm
Breite Außen:
330 mm
Höhe Außen:
200 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
4,5 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,59*
ab € 120,45*
€ 150,52*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 124,61*
€ 155,62*
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 123,70*
€ 155,76*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 129,45*
€ 163,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,31*
€ 306,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137306
ab € 38,97*
Zubehör
k.A.
137307
ab € 28,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.