Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Abstandhalter für Rettungsleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137307
EAN/GTIN:
     4033743101921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter für Rettungsleitern
Rettungsleiter-Abstandhalter
Rettungsleiter-Abstandprofil
abstandhalter für rettungsleitern
Wand-Abstandhalter für Rettungsleitern
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 30
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Höhe Außen:
30 mm
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.