Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabiler Wandanker, verzinkt, für Rettungsleiter, mit Schrauben und Dübel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137306
EAN/GTIN:
     4033743101907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Wandanker für Leitern
Stabiler Wandanker, verzinkt, für Rettungsleiter, mit Schrauben und Dübel
  • stabile Wandanker zum Einhängen der Leiter, falls keine andere Befestigungsmöglichkeit vorhanden ist
  • inkl. Schrauben und Dübel
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 70
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Höhe Außen:
70 mm
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.