Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1011100 Kletter-Fix Aluminium 24 Sprossen max. Gesamtbelastung 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1011100 Kletter-Fix Aluminium 24 Sprossen max. Gesamtbelastung 300 kg
1011100 Kletter-Fix Aluminium 24 Sprossen max. Gesamtbelastung 300 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2018999879
Hersteller:
     Kletter-Fix
Herst.-Nr.:
     1011100
EAN/GTIN:
     4033743101112
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Kletter-Fix KF N8 Alu.Sprossen 24 max.Gesamtbelastung 300kg Kletter-Fix Rettungsleiter KF-Kompakt-N8 · Kletter-Fix: die Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen · Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen Stauraum · Kletter-Fix Rettungsleitern sind wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar · Original Kletter-Fix Rettungsleitern werden seit über 25 Jahren unter strengen Qualitätskontrollen TÜV-geprüft in Deutschland gefertigt Alle Vorteile im Überblick: - Made in Germany - bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten - 33 cm schmal - Belastbarkeit bis 300 kg - mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung - GS-geprüft nach DGUV Information 208-013 (Prüflänge 495 cm) Weitere technische Eigenschaften: · Länge geklappt: 200mm · Sprossenabstand: 315mm · max. Gesamtbelastung: 300kg · Höhe geklappt: 100mm · Breite geklappt: 340mm
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
1011100
Werksnummer:
3000256017
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
4,680000
Gewicht brutto Kg:
4,680000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Aluminium 24 Sprossen
Produktart:
Kletter-Fix
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 148,52*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 120,13*
€ 148,67*
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 123,19*
€ 153,95*
4 Tage
15
€ 4,99*
ab € 129,27*
€ 161,86*
5 Tage
16
€ 7,99*
ab € 135,11*
€ 165,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137306
ab € 39,03*
Zubehör
k.A.
137307
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.