Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegmütze aus Viskose-Vliesstoff, weiß, 100 Stück in Spenderbox


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchermütze
Einweg-Haube
Einweg-Mütze
Einweghaube
Einwegmütze aus Viskose-Vliesstoff, weiß, 100 Stück in Spenderbox
  • aus Viskose-Vliesstoff
  • Gummizug sorgt für passgenauen Sitz
  • auch als Helmschutz geeignet
  • in praktischer Spenderbox mit 100 Stück lieferbar
  • Farbe: weiß
Technische Daten:
  • Version: Kopfbedeckung
  • Einsatzbereich: Schutz vor Verschmutzung
  • Größe: universal
  • Marke: ASATEX
  • Schutztyp: Kategorie I
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
270 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Einwegmütze, Hygienehaube Helm, einweghaube weiß, hygienehaube helm, einweghaube viskose, Einwegmützen, Einwegschutzbekleidungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,91*
€ 59,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,36*
€ 53,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129902
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.