Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-/ Ascherkombination, abnehmbare Wetterschutzhaube, 38 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129449
EAN/GTIN:
     4030695121847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfall-/ Ascherkombination aus Stahl, mit abnehmbarer Wetterschutzhaube, 38 Liter Volumen, blau
  • robuste Standausführung aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet
  • Wetterschutzhaube und Aschereinsatz inkl. Sieb sind abnehmbar
  • mit herausnehmbarem verzinktem Innenbehälter
  • inkl. feuerverzinktem Bodenrahmen zur ortsfesten Montage
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 38
  • Farbe: blau
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Länge außen [mm]: 395
  • Breite außen [mm]: 395
  • Höhe außen [mm]: 910
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Länge Außen:
395 mm
Breite Außen:
395 mm
Tiefe Außen:
395 mm
Höhe Außen:
910 mm
Volumen:
38 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
20 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 229,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 230,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,38*
€ 231,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,51*
€ 231,31*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,29*
€ 314,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,95*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.