Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher H910xB395xT395mm enzianblau quad.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9194491258
Herst.-Nr.:
     12 184
EAN/GTIN:
     4030695121847
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
verzinkte Stahlteile, pulverbeschichtet · Standrahmen feuerverzinkt, für die ortsfeste Bodenmontage · Lieferung inkl. verzinkten Stahlblech-Innenbehälter · 3-fach-Einwurf · durch das Aufstecken des Daches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert · das Schutzdach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt · Lieferung inkl. MontagematerialWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 38l· Gewicht: 17kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Breite:
395 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Tiefe:
395 mm
Höhe:
910 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 176,62*
€ 227,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,72*
€ 229,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,30*
€ 229,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,28*
€ 230,11*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 203,642*
€ 245,372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,10*
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,09*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.