Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-/ Ascherkombination, abnehmbare Wetterschutzhaube, 38 Liter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-446
Herst.-Nr.:
     129446
EAN/GTIN:
     4030695121113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfall-/ Ascherkombination aus Stahl, mit abnehmbarer Wetterschutzhaube, 38 Liter Volumen, weiß
  • robuste Standausführung aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet
  • Wetterschutzhaube und Aschereinsatz inkl. Sieb sind abnehmbar
  • mit herausnehmbarem verzinktem Innenbehälter
  • inkl. feuerverzinktem Bodenrahmen zur ortsfesten Montage
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 38
  • Farbe: weiß
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Breite außen [mm]: 395
  • Tiefe außen [mm]: 395
  • Höhe außen [mm]: 910
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 20
  • Marke: VAR GmbH
Weitere Informationen:
Breite Außen:
395 mm
Tiefe Außen:
395 mm
Höhe Außen:
910 mm
Volumen:
38 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Gewicht:
20 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 176,63*
€ 235,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 237,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,03*
€ 237,94*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 239,01*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,46*
€ 325,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.