Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen-Notfallstation MONO in Wandbox, mit 2 Spülflaschen (pH-neutral - Kochsalz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-484
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     123484
EAN/GTIN:
     5715205465015
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wandbox aus Hartschaum, mit 2 Augenspülflaschen à 500 ml
  • schnelle Hilfe bei Augenverletzungen
  • optimaler Schutz vor Verschmutzungen
  • staubgeschützte Wandbox zum Aufklappen
  • Augen-Notfallstation mit 2 Augenspülflaschen, die jederzeit schnell griffbereit sind
  • spezieller Augenaufsatz, der hilft, die Augen offen zu halten
  • ergonomisch geformte Augenschale
  • Lieferung inkl. Piktogrammtafel mit Anwendungshinweisen und Spiegel sowie Befestigungsmaterial
  • besonders empfohlen für den Einsatz in Industrie- und Werkstattbereichen
  • gemäß EN 15154-4
  • Inhalt: 2 x 500 ml Augenspülflasche mit 0,9% Kochsalzlösung
Technische Daten:
  • Spüllösung : Kochsalzlösung
  • Version: Wandbox
  • Anzahl Augenaufsätze: 1 Stück
  • Anzahl Augenspülflaschen: 2 Stück
  • Gewicht [kg]: 1,6
  • Marke: Plum
Weitere Informationen:
Breite Außen:
227 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
265 mm
Werkstoff:
Polystyrol
Gewicht:
1,6 kg
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
€ 4,50*
ab € 32,29*
€ 38,88*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 36,69*
€ 43,97*
3 Tage
132
€ 5,99*
ab € 40,08*
€ 47,81*
1 Tag
177
€ 5,45*
ab € 40,35*
€ 48,27*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,63*
€ 79,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
ab € 5,26*
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,97*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,29*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 46,75*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.